RHP SL 25 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:SL25
Rubix:03304816
Fabrikant:SL25 R
EAN:00747023032358
RHP SL 25 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110,2 mm
Ashoogte33,32 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP SL 25 KOGELLAGERBLOK STAAND


Standaardserie, lage hartafstand van de as, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SL25 - RHP gietijzeren kussenblok - 25 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht700 g
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110,2 mm
Ashoogte33,32 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager34,1 mm
Buitendiameter52 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Hoogte67,8 mm
Lengte139 mm
Seriesl
Gewicht0,7 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Breedte36 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,24 excl. BTW
/ stuk
77,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen