BOSCH KOMSTAALBORSTELVERMESSINGD 70X0,3MM M14 1608614020
Komstaalborstel, vermessingd
Zie technische informatieReferenties
Bosch:1608614020
Rubix:A0152297
EAN:3165140003131

Productdetails : BOSCH KOMSTAALBORSTELVERMESSINGD 70X0,3MM M14 1608614020
Komstaalborstel, vermessingd 70 mm, 0,3 mm, M14; Komstaalborstel ? gegolfde draad, vermessingd; Geschikt voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden op middelgrote tot grote metalen en non-ferrometalen vlakken, zoals het verwijderen van lagen, ontroesten, reinigen van bekistingplanken en gevels, opruwen, matteren, ontlakken.; Passend bij haakse slijpmachines met M 10 of M 14 schroefdraad evenals GGS 6 S Professional; Voordeel: corrosiebescherming door vermessingde draad.
Cup brush, brass, crimped wire, 0.3 mm 70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 196 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 113x92x60 mm |
| Gewicht verpakking | 203 g |
| Asdiameter | 14 mm |
| Diameter borstel | 70 mm |
| Draaddiameter | 0,3 mm |
| Snelheid | 12500 rpm |
| Breedte | 70 mm |
| Gebruik | staal/ijzerhoudend metaal/legeringen/non-ferrometalen |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,63 excl. BTW
/ stuk
€ 24,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen