FESTO KOPPELING EAMC-30-32-6-6 558312

Koppeling EAMC-30

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMC-30-32-6-6
Rubix:05115592
Fabrikant:558312
EAN:4052568096793
FESTO KOPPELING EAMC-30-32-6-6 558312
Technische samenvatting
Typekoppeling eamc
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-30-32-6-6 558312


Koppeling EAMC-30-32-6-6 Opnamediameter 1=6 mm, Opnamediameter 2=6 mm, Grootte=30, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=8000 1/min
Coupling EAMC-30-32-6-6 558312

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50,21 g
Typekoppeling eamc
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,13 excl. BTW
/ stuk
57,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen