FESTO KOPPELING EAMC-42-50-12-12 533709

Koppeling EAMC-42

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMC-42-50-12-12
Rubix:05115044
Fabrikant:533709
EAN:4052568086596
FESTO KOPPELING EAMC-42-50-12-12 533709
Technische samenvatting
Typekoppeling eamc
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-42-50-12-12 533709


Koppeling EAMC-42-50-12-12 Opnamediameter 1=12 mm, Opnamediameter 2=12 mm, Grootte=42, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6000 1/min
Coupling EAMC-42-50-12-12 533709

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht149,81 g
Typekoppeling eamc
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,54 excl. BTW
/ stuk
85,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen