FESTO LAGERBLOK CRLNG-100 161845

Scharnier CRLNG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRLNG-100
Rubix:05097117
Fabrikant:161845
EAN:4052568129293
FESTO LAGERBLOK CRLNG-100 161845
Technische samenvatting
Typebevestiging gaffelvoet
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO LAGERBLOK CRLNG-100 161845


Lagerbok CRLNG-100 corrosiebestendig, voor cilinder CRDNGS. Grootte=100, Gebaseerd op norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=4, Omgevingstemperatuur=-40 - 80 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)94x99x90 mm
Logistiek gewicht935 g
Typebevestiging gaffelvoet
Land van oorsprongKR
Aangepaste tariefcode84833032
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
111,62 excl. BTW
/ stuk
135,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen