Referenties
Festo:MKRL-12-PG-11
Rubix:06146072
Fabrikant:177575
EAN:4052568038168

Documenten
Productdetails : FESTO L-SCHROEFKOPPELING MKRL-12-PG-11 177575
L-schroefkoppeling voor slangmantel MKRL-12-PG-11 met vaste PG-schroefdraad, voor slangmantel type MKR-… Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,6 g |
| Aansluiting 1 | pg 11 |
| Aansluiting 2 | 23 |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,95 excl. BTW
/ stuk
€ 10,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen