SMC Y-KOPPELING KQ2UD04-06A-X35

KOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2UD04-06A-X35
Rubix:05290950
EAN:3618032128301
SMC Y-KOPPELING KQ2UD04-06A-X35

Technische samenvatting

Materiaalc3604 messing; pbt (hars)
Aansluiting 1tube outside diameter ø4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC Y-KOPPELING KQ2UD04-06A-X35


KQ2 one-touch fittingen in metrische en inch-maten zijn verkrijgbaar in een ruime verscheidenheid aan maten, uitvoeringen en draadtypen. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een betrouwbare afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij samendrukfittingen. De KQ2-releasekraag maakt zowel de chuck als de collet los en zorgt zo voor een lage loskracht, waardoor het verwijderen van de buis eenvoudig is.
Smc y-koppeling kq2ud04-06a-x35

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De releasekraag maakt het verwijderen van de buis eenvoudig zonder de buis te beschadigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Materiaalc3604 messing; pbt (hars)
Aansluiting 1tube outside diameter ø4 mm
Profielspeciaal profiel voor afdichting
Aansluiting 2tube outside diameter ø6 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Typedubbele union “y” met verschillende diameters
Diameter buis6 mm
97,90 excl. BTW
/ 10 stuks
118,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen