Referenties
SMC:KKA3P-03F
Rubix:A0268977
Fabrikant:00060022
EAN:3618036075519

Documenten
Productdetails : SMC RVS SNELKOPPELING KKA3P-03F
De S-koppelingsserie KK maakt gebruik van een unieke verbindingsmethode. Een slank ontwerp en een groot effectief oppervlak worden bereikt met een constructie die geen stalen kogels of klepveren gebruikt en daardoor de doorstroming niet belemmert. Samen met een verkleining van de behuizing worden persdelen en kunststof onderdelen gebruikt om een algehele gewichtsvermindering te bereiken.
Sterke punten
•Materiaal behuizing: SUS304
Materiaal afdichting: FKM
Niet-gesmeerde specificatie (standaard)
Vloeistof: water, lucht
Materiaal afdichting: FKM
Niet-gesmeerde specificatie (standaard)
Vloeistof: water, lucht
Toepassingen
Water; lucht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 in |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Profiel | kk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,81 excl. BTW
/ stuk
€ 34,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen