FESTO STEEKMOF QSC-8 153264 (130706)

Insteekdop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSC-8
Rubix:05115921
Fabrikant:153264
EAN:4052568033408
FESTO STEEKMOF QSC-8 153264 (130706)

Technische samenvatting

Materiaalpolybutyleentereftalaat
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEEKMOF QSC-8 153264 (130706)


Insteekdop QSC-8 Grootte=standaard, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 6 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4,8 g
Materiaalpolybutyleentereftalaat
Aansluiting 18 mm
Profielqsc
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39269097
€ 1,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1,88 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 1,55 excl. BTW / stuk
50 of meer
€ 1,07 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden