MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 12MM-1/4 883870

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:883870
Rubix:06859850
EAN:3660338372773
MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 12MM-1/4 883870
Technische samenvatting
Type bedradingbspp
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 212
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 12MM-1/4 883870


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingbspp
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 212
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Schroefdraadg1/4 (parallelle schroefdraad, bspp)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,95 excl. BTW
/ stuk
7,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden