SMC INSTANT KOPPELING KQ2F12-G03A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2F12-G03A
Rubix:05284104
Fabrikant:01162632
SMC INSTANT KOPPELING KQ2F12-G03A
Technische samenvatting
Materiaalzacht nylon
Aansluiting 1r 3/8;rc 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2F12-G03A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Connector
•Female Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: G 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht34 g
Materiaalzacht nylon
Aansluiting 1r 3/8;rc 3/8
Profielkq2
Aansluiting 212
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,55 excl. BTW
/ 5 stuks
55,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen