Referenties
SMC:KQ2N01-03
Rubix:A0260826
Fabrikant:01128169
EAN:3618036053364

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2N01-03
Insteekkoppeling, Wit, Insteek Verloop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Aansluiting 2 | 5/32 |
| Diameter buis | 3,97 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 17,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen