MECALINE INSTANT KOPP BUITENDR HAAKS INST 16 - 1/2G - 858869

PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG LANG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:858869
Rubix:06850684
EAN:3660338139390
MECALINE INSTANT KOPP BUITENDR HAAKS INST 16 - 1/2G - 858869
Technische samenvatting
Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1g1/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP BUITENDR HAAKS INST 16 - 1/2G - 858869


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1g1/2
Profielcompact profiel
Aansluiting 216
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
150,30 excl. BTW
/ 10 stuks
181,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen