Referenties
SMC:KQ2U08-02AS
Rubix:05284464
Fabrikant:KQ2U08-02AS
EAN:3618036046311

Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2U08-02AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk
•Branch "Y".
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Sterke punten
Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontkoppelingskraag maakt eenvoudige verwijdering van de slang mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontkoppelingskraag maakt eenvoudige verwijdering van de slang mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Materiaal | a (messing) |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Profiel | kq2u |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 101,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen