Referenties
SMC:DM12S-04NU
Rubix:05284371
Fabrikant:DM12S-04NU
EAN:3618036129557

Technische samenvatting
| Materiaal | adc12 zwart geanodiseerd; c3604bd |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
Documenten
Productdetails : SMC MULTI CONNECTOR DM12S-04NU
Het gebruik van de DM-serie, multi-connector, maakt paneelmontageverbindingen met andere apparaten mogelijk en kan de betrouwbaarheid bieden van installatie en verwijdering met één druk op de knop van multi-buizen (nylon, polyurethaan). Hierdoor is afzonderlijk transport van paneel- en machineapparatuur en uitwisseling van back-upunits mogelijk.
•One-touch installation and removal
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes
Connecting Tubes: 12 pcs
Form: S (Socket Side Only)
Applicable Tube OD: Ø4
Tube Material: NU (Soft Nylon, Polyurethane)
Cover: w/o Cover
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes
Connecting Tubes: 12 pcs
Form: S (Socket Side Only)
Applicable Tube OD: Ø4
Tube Material: NU (Soft Nylon, Polyurethane)
Cover: w/o Cover
Sterke punten
Installatie en demontage met één druk op de knop
Kortere installatietijd
Betrouwbare buisklemkracht
6 en 12 verbindingsbuizen
Kortere installatietijd
Betrouwbare buisklemkracht
6 en 12 verbindingsbuizen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | adc12 zwart geanodiseerd; c3604bd |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Profiel | dm |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,28 excl. BTW
/ stuk
€ 31,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen