SMC INSTEEKKOPPELING KQ2W06-M5N

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2W06-M5N
Rubix:05279706
Fabrikant:00984722
EAN:3618036041538
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2W06-M5N

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1m5x0,8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2W06-M5N


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verlengde uitvoering Insteek Haaks
•Extended male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1m5x0,8
Aansluiting 26
41,00 excl. BTW
/ 10 stuks
49,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen