SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E12-G04

Koppelingen KQB2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQB2E12-G04
Rubix:05279807
Fabrikant:KQB2E12-G04
EAN:3618036037203
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E12-G04
Technische samenvatting
Aansluiting 11/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E12-G04


Metalen Insteekkoppeling, Metrisch G, Schotdoorvoerkoppeling
•Bulkhead Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: G04 (1/2)

Toepassingen

KQB2 fittings can be used with fluid, and in environments having a large temperature change.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Aansluiting 11/2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,53 excl. BTW
/ stuk
11,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen