SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H06-00

Koppelingen KQB2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2H06-00
Rubix:05284758
Fabrikant:KQB2H06-00
EAN:3618036036565
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H06-00

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H06-00


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Straight Union.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 06 (Ø6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht28 g
Materiaalrvs
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 212 mm
Maximumtemperatuur150 °C
€ 2,86 excl. BTW
/ stuk
€ 3,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden