Referenties
Festo:NPQR-D-Q12-Q10
Rubix:05119713
Fabrikant:8085707
EAN:4052568454968

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing, beschermring, ontgrendelring); fpm buisvormige afdichtingen; ppsu push-in-ring |
|---|---|
| Aansluiting 1 | for external tube diameter 12 mm |
Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQR-D-Q12-Q10 8085707
Roestvrijstalen Push-In-connector NPQR-D-Q12-Q10 8085707
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing, beschermring, ontgrendelring); fpm buisvormige afdichtingen; ppsu push-in-ring |
| Aansluiting 1 | for external tube diameter 12 mm |
| Profiel | npqr - push-in push-in-connector (npqr-serie, rechte uitvoering, push-pull-principe) |
| Aansluiting 2 | for external tube diameter 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,78 excl. BTW
/ stuk
€ 62,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen