NORGREN BANJO-SNELHEIDSREG 10-1/4 BSP - C0SA01028

Angle swivel connection

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:C0SA01028
Rubix:05204115
Fabrikant:C0SA01028
NORGREN BANJO-SNELHEIDSREG 10-1/4 BSP - C0SA01028
Technische samenvatting
Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 1tube outside-ø 10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN BANJO-SNELHEIDSREG 10-1/4 BSP - C0SA01028


Hoekdraaikoppeling DRV 10 - R 1/4 Pneufit C
Pneufit-C Banjo flow control in Ø10mm x R1/4" C0SA01028

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 1tube outside-ø 10 mm
Aansluiting 2r1/4 (iso r, tapered thread)
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,86 excl. BTW
/ stuk
15,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 80 dagen