FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-1/8-8 153214

Meervoudige verdeler QSLV2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV2-1/8-8
Rubix:06142748
Fabrikant:153214
EAN:4052568032975
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-1/8-8 153214

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-1/8-8 153214


Meervoudige verdeler QSLV2-1/8-8 360° oriënteerbaar, 2-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45,4 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
10,06 excl. BTW
/ stuk
12,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden