SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L12-G03

KQB2 One Touch mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2L12-G03
Rubix:05279850
Fabrikant:00766609
EAN:3618036034752
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L12-G03

Technische samenvatting

Materiaal304 roestvrij staal (sluitklem, geleider, ontspanknop);316 roestvrij staal (mantel);fkm (afdichting, o-ring)
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L12-G03


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: G03 (3/8)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Materiaal304 roestvrij staal (sluitklem, geleider, ontspanknop);316 roestvrij staal (mantel);fkm (afdichting, o-ring)
Aansluiting 13/8
Aansluiting 218,7
11,93 excl. BTW
/ stuk
14,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen