Referenties
SMC:KK4P-02MS
Rubix:05283806
Fabrikant:00003599
EAN:3618036076349

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
|---|---|
| Materiaal | c3604 (stang);nbr (afdichting) |
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK4P-02MS
Snelkoppeling - Plug
•Male thread.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.
Body Size: 4 (1/4)
Piping Port Size: R 1/4
Sealant: S (With Sealant)
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.
Body Size: 4 (1/4)
Piping Port Size: R 1/4
Sealant: S (With Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x40x16 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Materiaal | c3604 (stang);nbr (afdichting) |
| Profiel | kk4p |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,0202 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 14,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden