FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LK-G14-Q10-P10 558823
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-LK-G14-Q10-P10
Rubix:06150626
Fabrikant:558823
EAN:4052568055578

Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing);nbr (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LK-G14-Q10-P10 558823
L-insteekfitting NPQM-LK-G14-Q10-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=5,5 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44,28 g |
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing);nbr (afdichting) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,90 excl. BTW
/ stuk
€ 8,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen