Referenties
Festo:KSZ-M8
Rubix:05103043
Fabrikant:36124
EAN:4052568010164

Technische samenvatting
| Materiaal | gegalvaniseerd staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | female thread m8 |
Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTUK KSZ-M8 36124
Koppelstuk KSZ-M8 ter compensatie van middenafstand voor cilinders met niet-roterende zuigerstangen en hun varianten. Montage aan de kant van de zuigerstang. Grootte=M8, Bevestigingspositie=willekeurig, Schroefdraadverbinding=binnendraad M8, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69,6 g |
| Materiaal | gegalvaniseerd staal |
| Aansluiting 1 | female thread m8 |
| Aansluiting 2 | 20 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,41 excl. BTW
/ stuk
€ 30,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen