CUTLINE KOPVERZINKFREZEN HSS-E 180GR FIJNPASS. 15X8.4 855299

KOPVERZINKFREZEN - HSS-E - 180° - FIJNPASSING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:855299
Rubix:20627952
EAN:3660338107368
CUTLINE KOPVERZINKFREZEN HSS-E 180GR FIJNPASS. 15X8.4 855299
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Aantal tanden3
Materiaal mantelhss-co
Bekledinggeen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE KOPVERZINKFREZEN HSS-E 180GR FIJNPASS. 15X8.4 855299


DIN 373.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal tanden3
Materiaal mantelhss-co
Bekledinggeen
Diameter15 mm
Diameter handvat15 mm
Totale lengte100 mm
Schachtcilindrisch ha
€ 46,17 excl. BTW
/ stuk
€ 55,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen