SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGH04-01
KPGH Schone One-touch mannelijke connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KPGH04-01
Rubix:05279460
Fabrikant:KPGH04-01
EAN:3618036072648

Technische samenvatting
| Materiaal | pp (polypropyleen) hars; metalen onderdelen van roestvrij staal 304 (sus304); nbr-pakking |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGH04-01
De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
•Clean One-touch-koppelingen
•Voor persluchtleiding van het aandrijfsysteem
•M5-formaat gestandaardiseerd
•Harsdelen zijn polypropyleen
•KPQ: Messing (elektroless nikkelgeplateerd)
•KPG: Roestvrij staal (SUS304)
Specificaties: G [Roestvrij staal (SUS304)]
Toepasselijke buis O.D.: ø4
Aansluiting: R 1/8
•Voor persluchtleiding van het aandrijfsysteem
•M5-formaat gestandaardiseerd
•Harsdelen zijn polypropyleen
•KPQ: Messing (elektroless nikkelgeplateerd)
•KPG: Roestvrij staal (SUS304)
Specificaties: G [Roestvrij staal (SUS304)]
Toepasselijke buis O.D.: ø4
Aansluiting: R 1/8
Sterke punten
-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Materiaal | pp (polypropyleen) hars; metalen onderdelen van roestvrij staal 304 (sus304); nbr-pakking |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | h (mannelijke connector, rechte koppeling) |
| Aansluiting 2 | ø4 mm applicable tubing o.d. |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | kpgh (kpg-serie: roestvrij staal 304) |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 146,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen