FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-4 153304 (130778)

L-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSM-M5-4
Rubix:05115931
Fabrikant:153304
EAN:4052568033699
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-4 153304 (130778)

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-4 153304 (130778)


Insteekfitting QSM-M5-4 buitendraad met externe zeskant. Grootte=mini, Nominale grootte=2,2 mm, type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht3,27 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1m5
Profielqsm
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 2,03 excl. BTW
/ stuk
€ 2,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden