SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGL10-00

KPGH Schone One-touch mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPGL10-00
Rubix:05279474
Fabrikant:KPGL10-00
EAN:3618036072358
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGL10-00

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGL10-00


De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
KPQL/KPGL, Clean One-touch Fitting - Union Elbow, Male Elbow

Sterke punten

-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht19 g
€ 40,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 49,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen