SMC INSTANT KOPPELING KQ2T12-G03A

KQ10 indrukkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2T12-G03A
Rubix:05284430
SMC INSTANT KOPPELING KQ2T12-G03A

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2T12-G03A


Ideaal voor gebruik met nylon en urethaan. Hoge houdkracht. De klauw zorgt voor een stevige grip terwijl de klemhuls de klemkracht van de buis vergroot.
Kan gebruikt worden over een breed drukbereik. Het speciale profiel zorgt voor een waterdichte afdichting en vermindert de weerstand bij het inbrengen van de slang.

Sterke punten

Male branch tee. Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Aansluiting 212
56,50 excl. BTW
/ 5 stuks
68,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen