SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQH04-M5
KPGH Schone One-touch mannelijke connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KPQH04-M5
Rubix:05279490
EAN:3618036071498

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (chemisch vernikkeld) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 x 0,8 |
Documenten
Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQH04-M5
De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
KPQH/KPGH, steekverbinding, cleanroom - stekker met buitendraad, rechte steekverbinding
Sterke punten
-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Materiaal | messing (chemisch vernikkeld) |
| Aansluiting 1 | m5 x 0,8 |
| Profiel | rechte steekverbinding |
| Aansluiting 2 | schlauch-außen-ø 4 mm (für ø4) |
| Type | cleanroom-steekverbinding (serie kpq/kpg) |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen