Referenties
Makita:9558HNRGK3
Rubix:A0660124
Fabrikant:9558HNRGK3
EAN:0088381811712


Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
Productdetails : MAKITA 230V HAAKSE SLIJPER 125 MM 9558HNRGK3
Kleine, handzame 125 mm slijper. Uitgerust met heropstartbeveiliging. Het tandwielhuis is in 4 stappen 360° te draaien voor optimale bediening. Laag geluidsniveau. Optimale bescherming tegen stof dankzij labyrint afdichtingen en stofdichte schakelaar. Optimale levensduur door extra gecoate anker- en veldwikkelingen tegen binnendringend gruis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper |
| Model | 9558hnrgk3 |
| Onbelast toerental | 11000 rpm |
| Vermogen | 840 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,13 excl. BTW
/ stuk
€ 151,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen