Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6335-AL-80-M16-E-MT
Rubix:A0584751
Fabrikant:DIN 6335-AL-80-M16-E-MT
EAN:4045525329232





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6335-AL-80-M16-E-MT
Kruisgrepen, aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 80 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,90 excl. BTW
/ stuk
€ 26,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
