INA KRV 72 X/PP/A NOKROL

KRV rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KRV72-X-PP-A
Rubix:03117722
Fabrikant:0055976170000
EAN:4047643179058
INA KRV 72 X/PP/A NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter24 mm
Breedte80 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KRV 72 X/PP/A NOKROL


Curverollen, zonder excenterring, volnaaldig. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Binnenzeskantbout (SK). Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x24x24 mm
Logistiek gewicht1000 g
Binnendiameter24 mm
Breedte80 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter72 mm
Seriekrv..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental1100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr36500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 221,13 excl. BTW
/ stuk
€ 267,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen