NORPLAST PVC384 SCIROPPO Z/P-SLANG AS 32MM (PER ROL 50M)
Kunststof zuig- en drukslang
Zie technische informatieReferenties
Teguma:4411032000
Rubix:A0639233
Fabrikant:4411032000
EAN:4030477096318

Productdetails : NORPLAST PVC384 SCIROPPO Z/P-SLANG AS 32MM (PER ROL 50M)
Teguma Sciroppo / AS kunststof zuig- en drukslang. Voor vloeibare, poeder- of korrelvormige media, zoals granulaat en houtpellets.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 470 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| 230 mm | |
| 780 mm | |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 622,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 752,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
