Referenties
Merlett:911010-100X109,4
Rubix:27090042
Fabrikant:9110101000000

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON D. 100MM BINN. DIAM. (PER ROL 30M)
PVC zuigslang met hard PVC spiraal, geschikt voor afzuigen van lucht, dampen, stof, textiel vezels en ventilatie. Zelfdovend conform UL 94 V2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Lengte | 30 m |
| Boogradius | 14 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 681,30 excl. BTW
/ 30 meters
€ 824,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
