FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-12X1,75-SW-200 553904 (RO=200M)

Kunststofslang PAN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PAN-12X1,75-SW-200
Rubix:A0006449
Fabrikant:553904
EAN:4052568053154
FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-12X1,75-SW-200 553904 (RO=200M)
Technische samenvatting
Binnendiameter8,4 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-12X1,75-SW-200 553904 (RO=200M)


Kunststofslang PAN-10X1,5-BL uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar

Sterke punten

  • Polyamide
  • Hoge thermische en mechanische belastbaarheid
  • Zeer bestand tegen micro-organismen
  • Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht78,8 g
Binnendiameter8,4 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurzwart
Materiaaltpe-a (thermoplastisch elastomeer)
Lengte rol200 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
922,65 excl. BTW
/ rol
1.116,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen