FESTO KUNSTSTOFSLANG PFAN-12X1,75-NT 197065
Kunststofslang PFAN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PFAN-12X1,75-NT
Rubix:06146352
Fabrikant:197065
EAN:4052568081812

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PFAN-12X1,75-NT 197065
Kunststofslang PFAN-12X1,75-NT geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, voor temperaturen tot 150 °C. Buitendiameter=12 mm, Debietrelevante buigradius=165 mm, Binnendiameter=8,4 mm, Min. buigradius=29 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 700x680x100 mm |
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Binnendiameter | 8,4 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Materiaal | kunststof |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,24 excl. BTW
/ meter
€ 58,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden