SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0604R-20 (RO=20M)

Slang TUZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TUZ0604R-20
Rubix:05280617
Fabrikant:TUZ0604R-20
EAN:3618036608823
SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0604R-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0604R-20 (RO=20M)


Slijtvaste Slang
•Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0.16 mm
•Toepasbare buis O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.

Type: TUZ (Metrisch)
Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurrood
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 26,21 excl. BTW
/ rol
€ 31,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen