FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-CM-6-SW 188883 (RO=50MT)

Kunststofslang PUN-CM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-CM-6-SW
Rubix:A0006170
Fabrikant:188883
EAN:4052568041502
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-CM-6-SW 188883 (RO=50MT)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-CM-6-SW 188883 (RO=50MT)


Kunststofslang PUN-CM-6-SW uitwendig gekalibreerd, voor QS-insteekkoppelingen, polyurethaan (bij de productie van levensmiddelen niet toegelaten). Antistatisch. Buitendiameter=6 mm, Debietrelevante buigradius=26,5 mm, Binnendiameter=4 mm, Min. buigradius=13 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Sterke punten

  • Polyurethaan
  • Kunststof buis, antistatisch, elektrisch geleidend
  • Geschikt voor gebruik met energieketens
  • Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)280x280x100 mm
Logistiek gewicht22,5 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u / pu)
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode39173200
€ 186,55 excl. BTW
/ rol
€ 225,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden