Referenties
SMC:TL0806-50
Rubix:05284139
Fabrikant:00244843
EAN:3618036136012

Documenten
Productdetails : SMC HIGH PURITY FLUOROPOLYM SLANG TL0806-50 (RO=50M)
De serie TL hoogzuivere fluorpolymeerbuizen is standaard verkrijgbaar in metrische maten van 10 m of 20 m rollen. De TL-serie heeft een uitstekende corrosiebestendigheid en is compatibel met chemicaliën zoals zuren, basen en ultrazuiver water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | fluorpolymeer |
| Lengte rol | 50 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.258,03 excl. BTW
/ rol
€ 1.522,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen