Referenties
SKF:SY 1.1/8 TF
Rubix:03073795
Fabrikant:74215
EAN:7316577755599




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,58 mm |
|---|---|
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Buitendiameter | 152 mm |
Productdetails : SKF SY 1.1/8 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42,2x152x28,57 mm |
| Logistiek gewicht | 1082 g |
| Binnendiameter | 28,58 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Buitendiameter | 152 mm |
| Hoogte | 28,575 mm |
| Breedte | 42,2 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,12 excl. BTW
/ stuk
€ 82,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen