SKF SYF 35 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

SKF Verticale kogellagereenheden SYF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SYF 35 TF
Rubix:03078513
Fabrikant:27319
EAN:7316570692174
SKF SYF 35 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SYF 35 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits met korte basis bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis. Deze variant heeft schroefdraad voor bevestigingsbouten en is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Geschikt voor zware ladingen in verschillende richtingen
- Sterk
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47,9x103x70 mm
Logistiek gewicht1330 g
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager42,9 mm
Buitendiameter46,1 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Hoogte93 mm
Lengte103 mm
Seriesyf
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Breedte45 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,39 excl. BTW
/ stuk
90,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden