Referenties
SKF:P2BTC 108-CPSS-DFH
Rubix:03479620
EAN:07316577859877


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 89 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Productdetails : SKF P2BTC 108-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 89 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 44 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Hoogte | 98,2 mm |
| Lengte | 117 mm |
| Serie | bluerange |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24700 N |
| Breedte | 40,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 340,81 excl. BTW
/ stuk
€ 412,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen