Referenties
PTN:SSUCP209
Rubix:A0407432
Fabrikant:893644
EAN:3660338461019





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
Documenten
Productdetails : PTN SSUCP 209 KOGELLAGERBLOK STAAND RVS
Roestvrijstalen kussenblok. Behuizinginzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt om het kogellager te smeren.
Kogellagerblokken - Roestvast Staal
Sterke punten
- Hoge kostenefficiëntie
- Grote veelzijdigheid
- Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
- Klaar voor montage-eenheden
- Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Bouwvorm | vergrendeling met setschroef (grub screw), massieve voet |
| Hoogte | 105 mm |
| Lengte | 191 mm |
| Afdichting | two-piece sealing: inner reinforced rubber seal + outer slinger (sheet steel) |
| Smering | gesmeerd (vooraf gesmeerd / levenslang gesmeerd); vetnippel aanwezig voor her-smering |
| Serie | ssucp200 |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34120 N |
| Breedte | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,43 excl. BTW
/ stuk
€ 143,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden