NTN M-UCUP 204 D1 KOGELLAGERBLOK

NTN - Lagereenheid - M-UCUP202D1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:M-UCUP204D1
Rubix:A0097748
EAN:4547359767032
NTN M-UCUP 204 D1 KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten52 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN M-UCUP 204 D1 KOGELLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Staande lagerunit, zonder deksel NTN

Sterke punten

Zeer veelzijdig en in de industrie uitwisselbaar productassortiment.

- Het onderhoudsvrije NTN-lager bevat een hoogwaardig lithiumgebaseerd vet, dat gedurende lange tijd kan worden gebruikt zonder dat bijvulling van het vet nodig is.

- Het is uitgerust met een uitstekend, bij NTN uniek afdichtingssysteem dat het lekken van vet en het binnendringen van stof en water van buiten voorkomt. Dit betekent tijd- en kostenbesparing bij onderhoud.

- De bij NTN unieke kogelbevestigingsschroeven (voor bepaalde lagers) houden de lagers betrouwbaar op de as bevestigd, zelfs bij trillingen of schokbelastingen.

- Voor extra bescherming: gietijzeren deksels als standaarduitrusting voor de meest gangbare lagermodellen. Voor buitengebruik of bij sterke stofontwikkeling en/of gebruik van vloeistoffen.

- Gebouwd voor extreme omstandigheden: lagers met behuizingen van ductiel gietijzer of stalen behuizingen met superieure sterkte-eigenschappen, die het risico op lagerbreuk verminderen.

Toepassingen

Aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : Lood
CAS : 7439-92-1
Concentratie : 1 - 10%

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)84x84x55 mm
Logistiek gewicht569 g
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten52 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager31 mm
Buitendiameter47 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Hoogte62 mm
Lengte76 mm
Serieucup200
Gewicht0 kg
Aantal gaten2
Breedte31 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,65 excl. BTW
/ stuk
46,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen