INA PASEY 15 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:PASEY15-XL
Rubix:03120598
Fabrikant:0009292040000
EAN:4012802805673
INA PASEY 15 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PASEY 15 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PASEY, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Totale breedte lager30 mm
Buitendiameter40 mm
Diameter bevestigingsgaten11 mm
Bouwvorm2-bout
Hoogte57 mm
Lengte125 mm
Afdichtingp seals (contact seals)
Smeringopnieuw te smeren (vetnippel, m6)
Seriepasey..-xl
Gewicht0,41 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Breedte18 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,23 excl. BTW
/ stuk
48,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen