Referenties
PTN:UCP209
Rubix:A0407420
Fabrikant:893656
EAN:3660338461132





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UCP 209 KOGELLAGERBLOK STAAND
Gietijzeren kussenblok. Inzetrollen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Gietijzer
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Klemmen | 19 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Bouwvorm | 2-boutvoet, vergrendeling met stelschroef |
| Hoogte | 105 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Afdichting | options: double seal; r3 (triple-lip) seal; f-seal (various seal options available) |
| Smering | vet via externe vetnippel (nippelmaat 1/4-28 unf) |
| Serie | ucp200 |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34100 N |
| Breedte | 54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,98 excl. BTW
/ stuk
€ 36,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden