INA PBY 15 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PBY15-XL
Rubix:03121732
Fabrikant:0009028290000
EAN:4012802807318
INA PBY 15 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten68 mm
Ashoogte22,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PBY 15 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blok behuizingseenheid PBY..-XL, geribbelde plaat PB

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten68 mm
Ashoogte22,2 mm
Materiaalplaatstaal
Totale breedte lager25,4 mm
Buitendiameter85,7 mm
Diameter bevestigingsgaten9,5 mm
Hoogte43,2 mm
Lengte85,7 mm
Seriepby..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Breedte25,4 mm
€ 30,92 excl. BTW
/ stuk
€ 37,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen