INA PSHEY 30 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:PSHEY30-XL-N-I
INA:PSHEY30-XL-N
Rubix:03127226
Fabrikant:0945784940000
EAN:4054372264597
INA PSHEY 30 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PSHEY 30 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PSHEY, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager40 mm
Buitendiameter62 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Bouwvormgetapte voet (2-bouten)
Hoogte82 mm
Lengte98 mm
Afdichtingp seals (both sides)
Smeringvet smering via m6 geschroefd smeergaatje (opnieuw smeren)
Seriepshey..-xl-n
Gewicht0,88 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Breedte25 mm
€ 67,50 excl. BTW
/ stuk
€ 81,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen